Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Terrax Workwear Gr.M gelb EN 20471 Kl.1 TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000380360
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     30320-9000-M
EAN/GTIN:
     4055316343903
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
EN ISO 20471 Kl. 1 · 100% Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
M
Marke:
TERRAX
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 21,82*
€ 29,59*
1 Tag
26
1
€ 5,50*
ab € 22,07*
€ 29,70*
1 Tag
26
3
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 31,21*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 23,34*
€ 31,51*
Lager 1736
26
1
€ 4,99*
ab € 24,32*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/L
ab € 28,96*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/M
ab € 28,67*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/XL
ab € 28,69*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/2XL
ab € 28,95*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-L
ab € 21,84*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-XL
ab € 22,02*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-2XL
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.