| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000377347 Herst.-Nr.: 4001F-XL-VB EAN/GTIN: 4250484274022 |
| |
|
| | |
| 100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPR423 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal | Größe: | XL | Material: | 100% Baumwolle | Marke: | PROMODORO | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,90* | € 15,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,09* | € 16,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 16,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,31* | € 16,37* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,02* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|