| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000377030 Herst.-Nr.: 26130-1 EAN/GTIN: 4025888229752 |
| | |
|
| | |
| 55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes Tragegefühl Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 170g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Material: | 55% Baumwolle / 45% Nylon | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,17* | € 25,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,28* | € 26,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,11* | € 26,70* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,62* | € 27,69* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,83* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|