| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000375821 Herst.-Nr.: 090-045 F 5/12 EAN/GTIN: 4260431590457 |
| |
|
| | |
| baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht · einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern und in der Lebensmittelverarbeitung (Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht · Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge ca.: | 120 cm | Breite ca.: | 90 cm | Marke: | GUTTASYN | Material: | PVC-Folien | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,59* | € 20,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 17,84* | € 20,46* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,00* | € 20,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 18,31* | € 21,12* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,54* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|