Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374873
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/45-46
EAN/GTIN:
     4029201001636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
45-46
Marke:
ASATEX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,63*
1 Tag
172
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,65*
3 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,86*
Lager 1736
171
1
€ 4,99*
ab € 2,80*
€ 4,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,31*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.