Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.39 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000372459
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52093-00-39
EAN/GTIN:
     4018949593398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
39
Schutzklasse:
S3
Marke:
REMISBERG
PSA-Kategorie:
II
Schuhweite:
11
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 62,41*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 53,70*
€ 67,47*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 53,30*
€ 67,54*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 53,83*
€ 67,54*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 57,06*
€ 71,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-38
ab € 53,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-41
ab € 57,92*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-42
ab € 57,94*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-43
ab € 57,58*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-44
ab € 57,75*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-45
ab € 57,81*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-46
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.