Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cross Gr.41 schwarz/grau/rot S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000372121
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UC10014-41
EAN/GTIN:
     8033546016299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/rot
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
metallfrei, Überkappe
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
CONCEPT PLUS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,32*
€ 66,49*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 56,41*
€ 70,42*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 56,58*
€ 70,49*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 56,52*
€ 70,59*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 57,51*
€ 71,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 43,58*
Ähnlich
U-Power
UC10014 40
ab € 53,40*
Ähnlich
U-Power
UC10014 42
ab € 53,28*
Ähnlich
U-Power
UC10014 43
ab € 53,45*
Ähnlich
U-Power
UC10014 44
ab € 53,04*
Ähnlich
U-Power
UC10014 45
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
UC10014 46
ab € 53,28*
Ähnlich
U-Power
UC10014 47
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.