Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Semperguard Nitril Style Gr.XL schwarz Nitril 90 St./Box


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371825
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0448-9-10
EAN/GTIN:
     9001570528650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen · Box à 90 St. · Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,14 (doppelt gemessen)mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
puderfrei, lebensmittelgeprüft
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
SEMPERMED
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,22*
4 Tage
210
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,56*
2 Tage
283
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 6,59*
4 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,62*
Lager 1736
284
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,02*
€ 7,28*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,28*
€ 8,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.