Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Driver Gr.10 grau EN 388,EN 407 PSA II NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371675
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1409-10
EAN/GTIN:
     4059904098114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Rindvollleder · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung · Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Gummizug, Flügeldaumen
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1692
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,75*
5 Tage
2532
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,76*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,01*
Lager 1736
2376
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,31*
€ 3,02*
4 Tage
2256
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,40555*
€ 3,08555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,31* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,17*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.