Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzesch.handsch.5-Finger Universal braun/silber Spaltled.alumin.Preox-Aramid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371190
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05LA238-W2
EAN/GTIN:
     4030971042651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000 °C
Länge ca.:
380 mm
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
braun/silber
Marke:
JUTEC
Ausführung:
5-Fingerhandschuh
Material:
Spaltleder mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe
Kontakthitzefestigkeit:
Level 2
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 53,92*
2 Tage
85
1
€ 5,50*
ab € 43,84*
€ 54,18*
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 44,90*
€ 55,44*
Lager 1736
84
1
€ 4,99*
ab € 44,75*
€ 55,50*
2 Tage
85
2
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 55,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.