Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas- u.Kombifilter 6095 A2 P3R EN 14387:2004+A1:2008 Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000370697
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100104312
EAN/GTIN:
     0051131272644
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000 370 691 + 4000 370 675 + 4000 370 676 Weitere technische Eigenschaften: · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095)
Schutzklasse:
A2 P3R
Serie:
6000
Marke:
3M
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 11,83*
4 Tage
13
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 12,84*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 12,87*
5 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,64*
€ 13,39*
Lager 1736
60
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,77*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 65,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.