Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter 6059 A1 B1 E1 K1 EN 141 f.Ser.6200+6800+7502 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000370693
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034747
EAN/GTIN:
     04046719695904
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
passend zu Atemschutzmasken Serie 6200 + 6800 + 7502 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate
Schutzklasse:
A1 B1 E1 K1
Marke:
3M
Norm:
EN 141
passend für:
Serie 6200 + 6800 + 7502
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, mehrbereichs-kombifilter 3m, kombifilter b, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,85*
7 Tage
124
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,28*
5 Tage
192
64
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,935*
€ 8,395*
7 Tage
768
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,18*
€ 8,58*
Lager 1736
360
8
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,88*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,33525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,89*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,79*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,11*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,51*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,77*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,47*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,70*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,93*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,41*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,3088*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,69*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,16*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,6324*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.