Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 8825+ FFP2RD m.Ventil b.10xAGW-Wert 3M EN149:2001+A1:2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000370664
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8825+
EAN/GTIN:
     4054596076808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP1
Atemschutzmaske FFP2
Atemschutzmaske FFP3
Atemschutzvollmaske
wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD · Anwendung: bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und Ölnebeln · Weitere technische Eigenschaften Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FFP2 RD
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
k.A.
5
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 6,582*
5
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 6,90*
5
€ 5,50*
ab € 6,036*
€ 6,916*
1 Tag
k.A.
5
€ 5,10*
ab € 6,04*
€ 6,92*
5
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,582*
€ 7,83258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 9,00*
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 4,90*
ab € 450,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9322
ab € 2,47*
Ähnlich
3M
9332+
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG