Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51 Klarsichtvisier PC EN 166 EN 352-1-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000370574
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100029146
EAN/GTIN:
     04046719892204
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzset
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set
Gehörschutz für Helm
für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E) Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Klarsichtvisier · L-Wert: 15dB · M-Wert: 23dB · H-Wert: 32dB
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Marke:
3M
SNR:
26 dB
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166 EN 352-1-3
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 52,65*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 46,88*
€ 53,41*
1
€ 4,90*
ab € 44,41*
€ 54,90*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 46,79*
€ 56,06*
Lager 1736
35
1
€ 4,99*
ab € 49,49*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.