Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm Speedglas 100 V m.Delay-Funktion 44x93mm DIN 8-12 751120 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000370284
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100166705
EAN/GTIN:
     04046719712878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikschweißfilter
Schweißerfilter
Automatikhelm
Schweißerhelm
DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißerbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung · Klassifizierung: 1/2/2/3 - Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten - Stufe 2 als Standardeinstellung - Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getacktetem Inverter Batterielebensdauer 1500 h · Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
44 x 93 mm
Schweißarten:
Lichtbogen-/MIG/MAG/WIG-Schweißen
Teile Nummer:
751120
Farbe:
dunkelblau
Marke:
3M
Ausführung:
mit Delay-Funktion
Norm:
DIN 8-12
PSA-Kategorie:
III
Modell:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 4,90*
ab € 136,85*
€ 163,35*
1 Tag
36
€ 7,90*
ab € 140,66*
€ 165,06*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 168,38*
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 184,72*
Lager 1736
34
€ 4,99*
ab € 175,91*
€ 205,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.