Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370269 Herst.-Nr.: 7000000217 EAN/GTIN: 04046719186815 |
| | |
|
| | |
| DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Anwendung: · Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten · Schutzstufe 5 – Autogenschweißen · Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen · Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich Weitere Informationen: | | Sichtfeld: | 45 x 93 mm | Schweißarten: | Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen | Teile Nummer: | 501805 | Farbe: | dunkelblau | Marke: | 3M | Ausführung: | mit Seitenfenster | Norm: | DIN 5, 8, 9-13 | PSA-Kategorie: | III | Modell: | 9100 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Augenschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 312,93* | € 370,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,07* | € 376,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 330,92* | € 376,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,16* | € 381,32* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,31* | € 388,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|