| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370074 Herst.-Nr.: 513.01.00.00 EAN/GTIN: 8033661822355 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 FT · leichte und komfortable Schutzbrille bietet Basisvoraussetzungen an Schutz · handlich und vielseitig · farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material · Polycarbonat-Scheibe, kratzfest · Nasensteg aus rutschfestem Gummi · integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz · ca. 23 g Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 24g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel klar orange, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT CE | Marke: | UNIVET | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fog, UV = ultraviolette Strahlung | Norm: | EN 166, EN 170 FT K | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille univet, regenbundhose, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,98* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,06* | € 2,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,13* | € 3,19* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,20* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|