| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370024 Herst.-Nr.: 506U.03.00.00 EAN/GTIN: 8033661825370 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g · Einsatzbereiche: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 25g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel weiß grün, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | Marke: | UNIVET | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | Vanguard Plus Beschichtung, AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fog | Norm: | EN 166, EN 170 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 3,95* | ab € 4,76* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 6,34* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,32* | € 6,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,80* | € 6,90* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,91* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|