Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille 6x3 EN 166,EN 170 Rahmen gunmetallic/grün,Scheibe klar PC UNIVET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000370007
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3.00.00.00
EAN/GTIN:
     8033661824908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) entwickelt · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht sowie Schutz gegen Flüssigkeiten und Grobstaub · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · optional mit Visier 6x3 tragbar · (ca. 75 g) · Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 75g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen gunmetallic/grün, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
Vanguard UDC
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
1
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 12,69*
1 Tag
168
6
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,31*
1 Tag
18
1
€ 3,95*
ab € 10,13*
€ 13,42*
1 Tag
168
1
€ 5,50*
ab € 10,15*
€ 13,44*
Lager 1736
316
1
€ 4,99*
ab € 10,42*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 8,98*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.