Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette PowerLash L-150 Güte 8 3,5m S.8-8mm Zugkr.4000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000365448
Herst.-Nr.:
     13-19530801-003500-001
EAN/GTIN:
     4032378270125
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette dolezych
zurrkette
nach DIN EN 12195-3 · 2-teilig · Güteklasse 8 · VDI 2700 · beiderseitig mit Gabelkopfhaken · mit Ratschlastspanner · Nutzlänge 3,5 m Weitere technische Eigenschaften: · Güteklasse: 8
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
8-8 mm
Zugkraft:
4000 daN
Vorspannkraft STF:
1000 daN
Nutzlänge:
3,5 m
Marke:
DOLEZYCH
Ausführung:
zweiteilig
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Spannkette, Zurrketten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 83,08*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 66,29*
€ 83,15*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 68,73*
€ 86,79*
4 Tage
4
€ 7,99*
ab € 70,39*
€ 87,83*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 71,98*
€ 91,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
13-19531001-003500-001
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.