Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Feinspachtel weiß,Härter rot 1000g Dose PRESTO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000363022
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     601235
EAN/GTIN:
     4052800601235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
hochelastischer 2K-Polyester-Feinspachtel · zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen · universell einsetzbar im gesamten Kfz-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien · geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen · schnelle Aushärtung · durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
weiß, Härter rot
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, feinspachtel 1000g, feinspachtel, 2k-Spachtelmassen, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Polyester-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 19,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 15,37*
€ 20,58*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,32004*
€ 57,42*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 47,02002*
€ 59,69004*
Lager 1736
5
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 48,77004*
€ 62,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,79002*
€ 72,34012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,54004*
€ 67,28265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,45004*
€ 63,60555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,77004*
€ 58,03635
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,12834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.