| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000356422 Herst.-Nr.: 35.130/S20 EAN/GTIN: 7640144528256 |
| |
|
| | |
| für Wasser, Heizöl, Diesel und Hydrauliköl bis 250 mm²/s · mit Gewinde (G2) für auf das Fass, Ausgabeschlauch 1,5 m mit Auslauf mit Knickfederschutz Weitere technische Eigenschaften: · Tauchtiefe: bis 85cm Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 18 l/min | Marke: | REILANG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 36,16* | € 42,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 37,74* | € 44,32* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 37,84* | € 44,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 38,50* | € 45,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,97* | € 47,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|