Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister 10l PE m.Ablasshahn HxBxTmm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356140
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 173
EAN/GTIN:
     4103810211737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
pressol wasserkanister pe 10l
kunststoffkanister 10 l
für Wasser · aus Polyethylen · zerlegbar, einfach zu reinigen · mit Ablasshahn · stapelbar · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ablasshahn
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
weiß
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Industriekanister, Kanister, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 6,95*
ab € 8,13*
€ 11,17*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,17*
Lager 1736
81
1
€ 4,99*
ab € 8,39*
€ 11,55*
1 Tag
94
8
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,75*
28 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21 175
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.