Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Spray weißlich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448551744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Trennmittel
transparentes, hochwirksames Trenn- und Gleitmittel bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art · beseitigt selbst bei stark beanspruchten Teilen Quietsch- und Knarrgeräusche · zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe · hitzebeständig · wasser-, öl- und schmutzabweisend · behandelte Teile fetten und verharzen nicht · abriebfest · widersteht den meisten Chemikalien · temperaturbeständig von ca. -40 °C bis +260 °C · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -40 bis +260°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
weißlich
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ptfe-spray 400 ml, anti haftspray, trennmittel spray, Fette, Fettspray, NOW, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
357
12
€ 5,59*
ab € 3,17*
€ 4,03*
5 Tage
619
12
€ 8,90*
ab € 3,283*
€ 4,173*
6 Tage
595
12
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,29*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 3,46667*
€ 4,42667*
Lager 1736
619
12
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 4,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.