Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepolschutzspray blau 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448551683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriepolschutzspray
der dauerhaft blaue und temperaturbeständige Film schützt Batteriepole, Polklemmen und Steckverbindungen vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure · besonders geeignet im Bereich der Kfz-Werkstätten, Speditionen und Fuhrpark · verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall – somit wird die Lebensdauer der Batterie erhöht · silikonfrei · Nicht auf Lack sprühen! Rückstände auf dem Lack sofort entfernen, da sonst Flecken entstehen können! Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -40°C bis + 120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Batteriepol, Batteriepolschutzsprays, Korrosionsschutz, NOW, Polklemme, Polschutzspray
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
539
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 3,36*
3 Tage
673
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,58*
5 Tage
898
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,59*
4 Tage
898
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,7052*
€ 3,7252*
Lager 1736
898
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 3,92*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.