Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskupferpaste 200 ml Pinseldose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354333
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60268176
EAN/GTIN:
     4009076026811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
caramba kupferpaste
kupferpaste
kupferpaste dose
sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · wirkt von -30 °C bis +1.100 °C · schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen · gegen Geräusche und Vibrationen · erleichtert den Ein- und Ausbau · ideal für den Einsatz als Montageschmierung bei Rohr,- Flansch-, Auspuff-, Brennkammerverschraubungen usw. · hochdruckbeständig · haft- und abriebfest · beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: kupfer · Temperatur: -30 bis +1100°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Pinseldose
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
Explosionsgefährlich (E) | k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Anti-Festbrennpasten, Caramba, Fett, Fette, Kupferpasten, Montagepaste, Paste, Schmierstoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
6
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 16,64*
1 Tag
180
6
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 16,64*
1 Tag
180
6
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,71*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 17,46*
Lager 1736
180
6
€ 4,99*
ab € 13,96*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.