Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000354256 Herst.-Nr.: 1030681 EAN/GTIN: 5412386004971 |
| | |
|
| | |
| Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl · enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink · bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung gemäß EN ISO 1461:1999 · schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau matt · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | CRC | passend für: | Eisen und Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, Zinkfarbe, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, lackspray 400 ml grau, zinkschutz - spray, zinkspray 400ml, 5412386059230, Beschichtung, CRC, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutze, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,73* | € 12,34* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,93* | € 12,45* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 10,56* | € 13,46* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,70* | € 13,79* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,00* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|