Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray tiefschwarz hochglänzend RAL 9005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448605638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Hochglanzlack
Seidenglanzlack
Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
hochglänzend
Farbe:
tiefschwarz
RAL:
9005
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: buntlack 400ml ral 9005, buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
762
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,46*
€ 4,65*
4 Tage
1270
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,604*
€ 4,844*
5 Tage
1270
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 4,93*
Lager 1736
1270
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 5,36*
6 Tage
1282
6
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,55*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354213
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000354215
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000354212
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354211
ab € 3,80*
Ähnlich
European Aerosols
733123
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.