Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize Keramikpastenspray weiß 400ml Spraydose ECS CHEMICAL SOLUTIONS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354026
Hersteller:
     Econ-Systems
Herst.-Nr.:
     51013
EAN/GTIN:
     4260116621346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Keramikpaste
nicht härtende, verklumpende oder schmelzende, metallfreie Spezialpaste · vermindert Verschleiß, selbst bei hoher Reibung · verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen · gute Wärmeleitfähigkeit · extrem hochdruckbeständig · ideal für den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen uvm. · erleichtert die Demontage durch Vermeidung von „Festfressen“ und Bruch · witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend · keine Beeinträchtigung durch Säuren, Laugen oder Salze, selbst in korrosiven Atmosphären Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1200 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
ECS CHEMICAL SOLUTIONS
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: keramikpaste spray, keramikpaste, keramikpaste 400ml, Allroundpaste, Fett, Keramikpasten, Montagepaste, Schmierstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
138
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 5,85*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,37008*
€ 69,17004*
Lager 1736
15
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 57,99*
€ 70,79004*
9 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,50*
€ 72,45*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 63,99*
€ 76,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,79004*
€ 84,24015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,00008*
€ 76,1601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,07008*
€ 71,4834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,8325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.