Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum FLEXI FOAM 750 ml B2 blau o.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353889
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     123392
EAN/GTIN:
     5411183109865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
sehr elastischer, 1K-Polyurethanschaum · besonders geeignet für Bauanschlussfugen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 % · ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung · Baustoffklasse B2 · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 18 Monate · Farbe: blau · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: bis -10°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
SOUDAL
Schaumausbeute:
bis zu 30 l
Lieferung:
ohne Einweghandschuhe
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
190
12
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 9,77*
4 Tage
124
12
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,80*
2 Tage
196
12
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 10,18*
2 Tage
190
12
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,36*
Lager 1736
166
12
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01123* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 127,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,71*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,27*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,27*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 52,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,44*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.