Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchsen-/Lagerkleber hf.nv.grün 50g Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
normal
Artikel-Nr.:
     1736-4000353625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000353625
EAN/GTIN:
     4015448473022
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
hochfest, niedrigviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität:125 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,1 mm · max. Gewinde: M12 · Festigkeitsklasse: 3 · Losbrechmoment: 25 bis 30 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · besonders hervorragend geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle · beständig gegen Benzin, Bremsflüssigkeit und weiter Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen · anwendbar in Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Elektroindustrie, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Turbinen- und Kernkraftwerken · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 50g • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C • Farbe: grün • Losbrechmoment: 25 bis 30Nm • Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
203 g
Länge:
175 mm
Kopf-Ø:
19,0 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, buchsenkleber, 0893620050, Buchsen- / Lagerkleber, Kleber, NOW
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 6,87*
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 6,91*
Lager 1736
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 7,02*
1 Tag
k.A.
€ 5,10*
ab € 6,22*
€ 7,30*
€ 7,95*
ab € 6,29*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 9,00*
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 4,90*
ab € 450,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:60% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG