Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000353466 Herst.-Nr.: PTK1 / 113913 EAN/GTIN: 4015000075992 |
| |
|
| | |
| Schmelzklebstoff · geeignet für Klebepistole, Art.-Nr. 4000 353 500 · hochfest · transparent · Klebestellen schon nach 2 Minuten fest und belastbar · Schmelztemperatur ca. +200 °C · durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen · nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor® · Länge: 200 mm · Klebepatronen-Ø: 11,3 mm · 100 g = 5 Patronen Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 200mm · Farbe: transparent · Karton: 50St. · Typ: PTK1 · Festigkeit: hochfest · Klebepatronen-Ø: 11,3mm · Gebinde: Karton · passend für: Heißklebepistole Supermatic Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 g | Pack (Patronen): | 50 St. | Marke: | PATTEX | Ausführung: | hochfest | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,81* | € 14,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,72* | € 15,67* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,52* | € 16,87* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,21* | € 16,91* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 16,04* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01604* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|