Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber Gel Compact -40GradC b.+70GradC 125g Tube PATTEX


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353441
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCG2C / 1419340
EAN/GTIN:
     4015000070966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
besonders geeignet für Klebungen an senkrechten Flächen, tropft nicht und zieht keine Fäden · geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · temperaturbeständig bis +70 °C · Farbe: gelblich Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Chlorkautschuk · Typ: PCG2C
Weitere Informationen:
Inhalt:
125 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
gelblich
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +70 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, pattex alleskleber 125g, pattex alleskleber, alleskleber, Klebstoff, Klebstoffe, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kraftklebstoff, Pattex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 7,85*
10 Tage
26
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 6,01*
€ 8,00*
1 Tag
372
24
pro Tube
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,08*
3 Tage
60
1
pro Tube
€ 4,99*
ab € 6,31*
€ 8,38*
Lager 1736
304
12
pro Tube
€ 4,99*
ab € 7,26*
€ 9,21*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 9,21*
€ 10,96
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,70*
€ 10,35
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 8,63*
€ 10,27
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 8,56*
€ 10,19
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 7,26*
€ 8,64
pro Tube
1 Tube enthält 125 Gramm (ab € 0,05808* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 110,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.