Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.125mm Rl.KIP


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353216
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-14
EAN/GTIN:
     4013142313149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Transparentfolie
abdeckfolie 50my
transparentfolie
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen · Weitere technische Eigenschaften Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Chemisch Technische Produkte, Folie, Industrieausrüstung, Klebeband, Klebebänder, Klebebänder (technisch), PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
24
€ 5,50*
ab € 6,30*
€ 6,74*
24
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 6,82*
Lager 1736
24
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 7,28*
24
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 7,32*
24
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 7,36*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 174,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 9,00*
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 4,90*
ab € 450,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:60% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 297,02004*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 33,35004*
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 154,00008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 154,85004*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 155,46*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 189,3402*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 12,64*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.