Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaunebelöler standard Gew.mm 15,39 G 3/8 Zoll Durchfluss 750l/min EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351856
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     317.14
EAN/GTIN:
     4030875005004
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
standard · Nebelöler können durch die kleine Bauweise und geringes Gewicht direkt vor ein Druckluftwerkzeug (Nagler, Hefter, Schrauber...) angebracht werden · max. Durchlaufmenge bei 6 bar: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte
Weitere Informationen:
Durchfluss:
750 l/min
Gewinde:
G 3/8 ″
max. Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
EWO
Gewinde mm:
15,39
Gehäuse:
Polycarbonat
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebelöler g3/8 ewo, druckluftöler, ewo druckluftöler, Inlineöler, Kleinöler, Miniöler, Öler
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,49*
ab € 25,28*
€ 28,91*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 25,50*
€ 29,06*
5 Tage
12
€ 5,39*
ab € 27,06*
€ 30,97*
3 Tage
1
€ 7,00*
ab € 27,57*
€ 31,21*
Lager 1736
12
€ 4,99*
ab € 28,02*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
317.12
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.