Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000351023 Herst.-Nr.: 04.2114 EAN/GTIN: 4015933023169 |
| |
|
| | |
| Messing · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Klauenweite: | 40 mm | Außengewinde mm: | 41,91 mm | Marke: | GEKA | Material: | Messing | Außengewinde: | 1 1/4 ″ | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestück 1 1/4", 4015933000498, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,30* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,32* | € 4,37* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,51* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,49* | € 4,58* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,66* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|