Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauchset ID 6mm AD 8mm L.7,5m blau Kuppl.DN 7,2 Rl.AIRCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350106
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2115608
EAN/GTIN:
     9006248006478
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 7,5m
spiralschlauch
Polyurethan · komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · gebrauchsfertig konfektioniert Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung DN 7,2
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
1 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Farbe:
blau
Länge:
7,5 m
Innenseele:
Polyurethan
Aussendecke:
Polyurethan
Material:
Polyurethan
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Marke:
AIRCRAFT
Weitere Suchbegriffe: stürmer spiralschlauch, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Pressluftschlauch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 13,27*
2 Tage
69
1
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 13,38*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 10,01*
€ 13,38*
1
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,45*
Lager 1736
69
1
€ 4,99*
ab € 10,78*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115605
ab € 7,11*
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115610
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.