Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl Super 500ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349404
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6612021
EAN/GTIN:
     4009076612021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Caramba
Multifunktionssprays
Multiöl
Reiniger
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck VKA-Wert 1900N · hohe Feuchtigkeitsverdrängung und Korrosionsschutz · temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C · ohne Feststoffe · silikonfrei · keine Verharzung
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose Duo-Spray
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 8,95*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 7,46*
€ 9,61*
18 Tage
87
6
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 9,96*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 9,97*
Lager 1736
117
6
€ 4,99*
ab € 8,25*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.