Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349403
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6103251
EAN/GTIN:
     4009076103253
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray caramba 500ml
silikonspray
silikonspray 500ml
multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi · temperaturbeständig -30 bis +200 °C, farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung, hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · Freigabe NSF Kategorie H2 (NSF Reg.-Nr.: 142272) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -30 bis +200°C · Zulassung: NSF H2
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose Duo-Spray
Marke:
CARAMBA
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba, Formentrennmittel, Silikonöl, Silikontrennmittel, Trennmittel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
6
€ 5,50*
ab € 6,87*
€ 7,16*
3 Tage
82
6
€ 5,49*
ab € 6,89*
€ 7,19*
5 Tage
110
6
€ 5,39*
ab € 7,11*
€ 7,45*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 7,48*
Lager 1736
110
6
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.