| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000309034 Herst.-Nr.: 04344-00000-00 EAN/GTIN: 4042448352613 |
| | |
|
| | |
| für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich · auf unterschiedlichsten Oberflächen im Innen und Außenbereich einzusetzen, wie z. B. Aluminium, HPVC und Holz · für viele Abklebearbeiten bei Maler- und Lackieranwendungen · neben den gängigen Farb- und Lacksystemen auch für lösemittelreduzierte Lacke und Lasuren, als auch für Silicat- und Kalkfarben einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,7N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,26* | € 8,93* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 6,75* | € 9,08* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,12* | € 9,37* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 7,44* | € 9,77* | | | | Lager 1736 | | | | 3 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 8,40* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 33,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|