Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskrepp 4334 glatt gelb L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000309005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448816092
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
für scharfe Farbkanten - Washi-Qualität · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte, rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 % Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,85N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Marke:
TESA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,50*
4 Tage
232
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,84*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,90*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 5,95*
Lager 1736
248
8
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,14*
€ 6,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,27*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,73*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,84*
Zubehör
tesa
6005
ab € 207,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.