Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116HB 30 45 Schlosskörper-B.30mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3322027013
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 30 45
EAN/GTIN:
     4003482032404
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
45 mm
Gesamthöhe:
78 mm
Material:
Messing
Modell:
116HB 30 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,26*
7 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 14,71*
1
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,76*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 15,06*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 18,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
NI116HB 40 45
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.