Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.500 x 70xB.105 x 38x STA schwer Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272403
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000126500Z
EAN/GTIN:
     4003984320566
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
Exzenterbeschlag
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
500 x 70 mm
Ausführung:
schwer
Breite:
105 x 38 mm
Gewerbebreite:
38 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, vormann kreuzgehänge, exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
10
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,96*
1 Tag
44
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,45*
1 Tag
44
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,90*
Lager 1736
42
1
€ 4,99*
ab € 4,2532*
€ 6,7004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7004*
€ 7,97348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,6466*
€ 7,90945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7532*
€ 6,84631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6532*
€ 6,72731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4132*
€ 6,44171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1732*
€ 6,15611
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2532*
€ 5,06131
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000124200Z
ab € 1,18*
Ähnlich
August Vormann
000124250Z
ab € 1,30*
Ähnlich
August Vormann
000124300Z
ab € 1,38*
Ähnlich
August Vormann
000126400Z
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.