Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 chamois L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-3000265549
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00343-00
EAN/GTIN:
     4042448114266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Film · Gesamtdicke: 0,065mm · Reißkraft: 60N/cm · Klebkraft: 3,2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Tesa 4124, Tesapack, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,97*
1 Tag
2093
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,18*
3 Tage
1508
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,18*
4 Tage
2891
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 5,40*
Lager 1736
2011
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 5,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,17*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,57*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.