Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC braun L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000265540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015550
EAN/GTIN:
     4025648703904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollend Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,053mm · Reißkraft: 125 (25 mm)N · Klebkraft: 4,75 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m braun, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2788
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,14*
6 Tage
3718
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,15*
20 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,23*
4 Tage
1979
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,29*
Lager 1736
3718
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,76* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.