Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000265445 Herst.-Nr.: 04334-00001-00 EAN/GTIN: 4042448816108 |
| | |
|
| | |
| für scharfe Farbkanten - Washi-Qualität · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte, rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 % Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,85N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckpapier, abdeckpapier 50m, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4334, Tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,07* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,47* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,99* | € 7,73* | | | | Lager 1736 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 6,77* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|