| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000265393 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1016801 EAN/GTIN: 4025648733345 |
| | |
|
| | |
| reine Aluminium-Folie · Foliendicke 30µ · Gesamtdicke 70µ · selbstklebend · einseitig beschichtet mit einem hitze- und alterungsbeständigen, wassergelösten Acrylatkleber · schwer entflammbar · einsetzbar als feste Verbindung von Isoliermaterial, Dampfsperre für Stoßfugen und als Reparatur- und Abdeckband Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -30 bis + 85°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,07mm · Reißfestigkeit: 50 (25 mm)N · Klebkraft: 22,5 (25 mm)N Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Ausführung: | mit Liner | Marke: | BURMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,05* | € 8,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,16* | € 8,67* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,25* | € 8,80* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,33* | € 9,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,66* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|