Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-3000264068
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     334882
EAN/GTIN:
     8713465306168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2-komponentiger Polyurethanschaum, besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien · schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten · hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht · Baustoffklasse B2 Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 9 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
grün
Baustoffklasse:
B2
Marke:
ILLBRUCK
Schaumausbeute:
bis zu 13 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 0,4l, bauschaum, 2K-Montageschaum, 2K-Montageschäume, 2K-Schaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum, PU-Schäume
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,10*
5 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 106,46004*
€ 127,04004*
1 Tag
6
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 106,79004*
€ 127,33008*
1 Tag
6
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,90008*
€ 127,91004*
Lager 1736
6
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 114,53004*
€ 138,02004*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,02004*
€ 164,24385
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 129,92004*
€ 154,60485
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 126,87*
€ 150,9753
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 126,84*
€ 150,9396
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 123,38004*
€ 146,82225
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 114,53004*
€ 136,29075
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 9,54417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CPG
500744
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.