Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330g Kartusche ILLBRUCK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-3000264060
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     327950
EAN/GTIN:
     8713465301897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Polyurethan-Montageklebstoff zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen · klebt besonders gut auf Stein, Naturstein, Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen · auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet · auch für verschiedene Anwendungen im Fensterbau · für Innen- und Außenanwendung · hoch spaltfüllend · breites Haftungsspektrum · schleif- und lackierbar · wetterfest (DIN EN 204 D4) · geringes Aufschäumen Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +7 bis +30°C · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +110°C
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Inhalt:
330 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
ILLBRUCK
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D4
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,11*
1 Tag
1
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 96,25008*
€ 117,22008*
1 Tag
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 96,31008*
€ 117,58008*
5 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 98,67*
€ 118,92*
Lager 1736
1
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 104,96004*
€ 128,01*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 128,01*
€ 152,3319
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 124,44*
€ 148,0836
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 116,26008*
€ 138,3495
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 112,75008*
€ 134,1726
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 108,90*
€ 129,591
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 104,96004*
€ 124,90245
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 8,74667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,50*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,23*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,21*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.