Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 1003/1035 Alu.F1/naturf.35mm Stand.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000261156
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1003/1035/01
EAN/GTIN:
     4006632202627
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 110mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 12,5mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
65 mm
Sockelbreite:
30 mm
Ausführung:
Standard
Modell:
1003/1035
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
201
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,44*
3 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,47*
Lager 1736
201
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,60*
1 Tag
201
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,60*
1 Tag
201
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/02
ab € 2,14*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/12
ab € 1,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/01
ab € 11,04*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/02
ab € 11,20*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/12
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.